https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7705-RT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnd1l5OHhNRE0zTXpZNE16STBPVEU0TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QTFYMUpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZDIxMzY0Y2I4MTgzMjc0MmNjODgyYTE5NmMwMmEyOWY1NjAyYmU2ZDA2ZThjYTU2NmMyZTg2NTkwZmRkMTM0
REXNORD
REXNORD
TCF7705-12
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD TCF7705-12
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Acetal Pin Material; 0.69" Plate Height
Nr. katalogowy
TCF7705-12
Nr kat. BDI
21521560
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/TCF7705-12/p/21521560
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,193
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699468571
Rozmiar Taśmy Modułowej
7705
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running | Back Flexing
Materiał Nita
Acetal
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Chain Bottom to Center Distance 2 Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.219
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Acetal Pin Material; 0.69" Plate Height
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
12 Cale | 304,8 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,69 Cale | 17,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież