https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10837012-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnd01TOHhNRE0wTXpJMU9UVXdORFkzTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEE0TXpjd01USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjEyZGY5Yzc4YjMyZWMyZTM2NzlhZDI4MjA0NDRmYTI3NzUxNjljMGNiZjA2MjE5OTc2OTUxMzc5MjgzNTFhZQ
REXNORD
REXNORD
WHT1654-36IN_RB-RB
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD WHT1654-36IN_RB-RB
Modular Mat Top Belting; 1654; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 36" Modular Belting Width; Side Flexing; High Temperature; Polyester Pin Material
Nr. katalogowy
10837087
Nr kat. BDI
26262285
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/WHT1654-36IN-RB-RB/p/26262285
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
0,54
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M00132
EAN
782935364807
Rozmiar Taśmy Modułowej
1654
Konstrukcja Podstawowa
Open Area
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Side Flexing
Typ Materiału
High Temperature
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Klean Top High Deck WHT Belt
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10837087
Waga / LBS
0.54
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 1654; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 36" Modular Belting Width; Side Flexing; High Temperature; Polyester Pin Material
Szerokość Taśmy Modułowej
36 Cale | 914,4 Milimetry
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież