https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5996-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJneVpTOHhNREl3Tmpjek1UQTBNamcwTmk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UazJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwzODNjMDVlMTAzNjEwMmYxYmQ5OWNmYmQzYTQyOGVlMjkyODAyZDg4ZjdhZTg4MDIzY2Q3NTc2YWEwMjI3N2U1
REXNORD
REXNORD
WHT5996-24IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD WHT5996-24IN
Mat Top Modular Belting; 5996; Perforated Top; 2-1/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material
Nr. katalogowy
WHT5996-24IN
Nr kat. BDI
22146170
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/WHT5996-24IN/p/22146170
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,542
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699265002
Rozmiar Taśmy Modułowej
5996
Konstrukcja Podstawowa
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Materiał Nita
Polypropylene
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
2.25 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.638
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 5996; Perforated Top; 2-1/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material
Podziałka
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
24 Cale | 609,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież