https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-25105705-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnd1pTOHhNRE00T1RBd05UTXdNemd6T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURVM01EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2E3MTQwMzI5NzA4ODU3MTY4Mjk1NjViOWY0ODk0N2UxNDU5MGE5NjM2ZmM1NWU1NTk0MjgxNDI1NjhkZjQxMg
REXNORD
REXNORD
XLG1000FG-595MM
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD XLG1000FG-595MM
Mat Top Modular Belting; Series 1000FG; 595MM Width; 25.4MM Pitch; 4.4MM Chain Bottom to Centerline; 8.7MM Chain Height; Polypropylene Pin Material; Low Friction Green; Flush Grid
Nr. katalogowy
XLG1000FG-595MM
Nr kat. BDI
25105705
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/XLG1000FG-595MM/p/25105705
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Szczegóły Produktu
Mat Top Modular Belting
Specyfikacja Produktu
Series 1000FG; 595MM Width; 25.4MM Pitch; 4.4MM Chain Bottom to Centerline; 8.7MM Chain Height; Polypropylene Pin Material; Low Friction Green; Flush Grid
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; Series 1000FG; 595MM Width; 25.4MM Pitch; 4.4MM Chain Bottom to Centerline; 8.7MM Chain Height; Polypropylene Pin Material; Low Friction Green; Flush Grid