https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1000-FT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnMk55OHhNREl3TmpjeU9UY3pNakV5Tmk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE1EQXdYMFpVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxjNWUxZDM1ZTIwZDY2YTY2OTM5ZmRlZmUxY2IwNjkwZTIyMTkzMWExYWU1YWZhMWE2M2Y5ZDA0OWNmZTQ5Yzc3
MARBETT & MCC
MARBETT & MCC
XLG1000FT-85MM MTW PT 1DP
MARBETT & MCC MARBETT & MCC
Opis
MARBETT & MCC XLG1000FT-85MM MTW PT 1DP
Mat Top Modular Belting; 1000; Solid Top; 25.4MM Pitch; 85MM Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 8.7MM Plate Height
Nr. katalogowy
XLG1000FT-85MM MTW PT 1DP
Nr kat. BDI
22605059
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/XLG1000FT-85MM-MTW-PT-1DP/p/22605059
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699539011
Rozmiar Taśmy Modułowej
1000
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Materiał Nita
Polypropylene
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Chain Bottom to Center Distance 0.98 Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 1000; Solid Top; 25.4MM Pitch; 85MM Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 8.7MM Plate Height
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
3,346 Cale | 85 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,34 Cale | 8,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież