https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-26254015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnME1pOHhNRE00T1RBd09UVTJNelkzT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNall5TlRRd01UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzhkNTk3MTk1MDM2MWQyNGI3YjQ1MTE2YWM1NjRjNzRkNDA2MTM5OGZmZmFhM2JhZTBiNWE5NWU1OGZmN2I5OA
REXNORD
REXNORD
XLG1005FT-340MM
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD XLG1005FT-340MM
Modular Mat Top Belting; 1005; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 340MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material
Nr. katalogowy
XLG1005FT-340MM
Nr kat. BDI
26254015
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/XLG1005FT-340MM/p/26254015
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,12
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0782934887871
Rozmiar Taśmy Modułowej
1005
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Mat Top Chain Molded Green
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10376800
Waga / LBS
0.12
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 1005; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 340MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
13,386 Cale | 340 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież