https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUCLUTCH-MAN-BB-2K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMU9DODVPRE0wTlRRNE9EZzNOVGd5TDBsT1JGUlRWVU5NVlZSRFNGOU5RVTVmUWtKZk1rdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmM5NDA2NDU1ZThiNmIxMzM2NGZmNzE0MGYwMTliNmU1OTA2NTllMDQ5NTNkMzlmMDYzNThiMjRlYjhkYTA4Mg
TSUBAKI
TSUBAKI
BB25-2K
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
BB25-2K SPRZĘGŁO
Clutch; Mechanical; Cam; 25MM Bore; 52MM Housing Diameter; 15MM Race Width; 78Nm Torque; 2500RPM Inner Race; 1400RPM Outer Race; Compact; Keyway on Outer Race
Nr. katalogowy
5014025020
Nr kat. BDI
15092729
Szczegóły
240.4
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/BB25-2K/p/15092729
Twoja Cena
240,40 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,15
UNSPSC
26111912
Grupa Produktowa BDI
M02344
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
0.33069
Szczegóły Produktu
Cam Clutch
Specyfikacja Produktu
Cam Clutch; 25MM Bore; 52MM Housing Diameter; 15MM Race Width; 78Nm Torque; 2500RPM Inner Race; 1400RPM Outer Race; Compact; Keyway on Outer Race
Długi Opis
Clutch; Mechanical; Cam; 25MM Bore; 52MM Housing Diameter; 15MM Race Width; 78Nm Torque; 2500RPM Inner Race; 1400RPM Outer Race; Compact; Keyway on Outer Race