https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALBRAKEX-EL-D-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJoa01TOHhNRFkyT1RrM016STNORFkxTkM5SlRrUkNRVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmUkY5RFJrRkRSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDQ3ZGFmM2ViYTM1YjllMTUyZjc5ZWMxODM1MmMwZTgwMWJjY2QxMjNlMTA1NDllMGQwZDViMDQxNzg3YzIyNw
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
DBSC-V-15-MA-230/460
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE DBSC-V-15-MA-230/460
Electrical Braking System; Straight | Finished; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Not Applicable Output; C-Face | Shaft Mount; 230/460VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-ft
Nr. katalogowy
DBSC-V-15-MA-230/460
Nr kat. BDI
21577351
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Elektryczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/DBSC-V-15-MA-230-460/p/21577351
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,569
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0782475172184
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Not Applicable
Sposób Montażu
C-Face | Shaft
Wskaźnik Napięcia
230/460VAC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 15Lb-ft
Typ Produktu
Friction Disc | Wave Spring
Rodzaj Ruchu
Stopping | Holding
Ruch/Powrót
Coil
Seria Produktu
D
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
End
Kształt Ramy Montażowej
NEMA
Rozmiar Ramy
180TC | 210TC
Obudowa
DP
Stan Wyłączenia
Engagement
Rezystacja Ohm
1550Ohm
Częstotliwość Hz
60
Faza
Single Phase
Ilość Tarcz Ciernych
1
Pozycja Przewodu
External
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Splined Hub | Manually Wear Adjusted | Rugged | Class B Insulation
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
17
Długi Opis
Electrical Braking System; Straight | Finished; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Not Applicable Output; C-Face | Shaft Mount; 230/460VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-ft
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież