BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
DMCCO-256-24
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE DMCCO-256-24
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 100Lb-ft
Nr. katalogowy
DMCCO-256-24
Nr kat. BDI
241651
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Elektryczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/DMCCO-256-24/p/241651
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,122
UNSPSC
26111909
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0782475822607
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Shaft
Sposób Montażu
Double C-Face | Shaft
Wskaźnik Napięcia
24VDC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 100Lb-ft
Typ Produktu
Friction Facing
Ruch/Powrót
Armature
Seria Produktu
DMCCO
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Kształt Ramy Montażowej
NEMA
Rozmiar Ramy
213TC | 215TC
Stan Wyłączenia
Disengagement
Rezystacja Ohm
14.9Ohm
Ilość Tarcz Ciernych
0
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Pre-Lubricated | One-Piece | Burnished
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Clutch
Numer Materiałowy producenta
DMCCO-256-24 CLUTCH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
028873
Waga / LBS
38.4
Długi Opis
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 100Lb-ft
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież