BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
FB-17 EL 90V 3/8
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE FB-17 EL 90V 3/8
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in
Nr. katalogowy
FB-17 EL 90V 3/8
Nr kat. BDI
241194
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Elektryczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/FB-17-EL-90V-3-8/p/241194
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,31
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0782475511181
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Not Applicable
Sposób Montażu
Flange Mounted | Shaft
Wskaźnik Napięcia
90VDC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 15Lb-in
Typ Produktu
Armature Disc
Rodzaj Ruchu
Decelerate
Ruch/Powrót
Armature
Seria Produktu
FB
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
End
Stan Wyłączenia
Disengagement
Rezystacja Ohm
1369Ohm
Ilość Tarcz Ciernych
0
Pozycja Przewodu
External
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Stationary Field | Zero Backlash
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
025501
Waga / LBS
0.688
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież