BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
IPB-375 FLG BRK O.M. 90V 5/8
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE IPB-375 FLG BRK O.M. 90V 5/8
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 22Lb-ft
Nr. katalogowy
IPB-375 FLG BRK O.M. 90V 5/8
Nr kat. BDI
241790
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Elektryczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/IPB-375-FLG-BRK-O-M-90V-5-8/p/241790
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,814
UNSPSC
26112105
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0782475628636
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Flange Mounted | Shaft
Wskaźnik Napięcia
90VDC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 22Lb-ft
Typ Produktu
Armature Disc
Ruch/Powrót
Armature
Seria Produktu
IPB
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Stan Wyłączenia
Disengagement
Wskażnik Mocy
2HP at 1800RPM
Rezystacja Ohm
460Ohm
Obroty Maksymalne RPM
5000
Ilość Tarcz Ciernych
0
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Integral Splined Armature | Dyna-Gap Automatic Wear Compensation | Pre-Burnished | Anti-Rotation Torque Arm
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Numer Materiałowy producenta
IPB-375 FLG BRK O.M. 90V 5/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
029901
Waga / LBS
4
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 22Lb-ft
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież