21510316
Ręcznie przełączane sprzęgła i hamulce
GMN BEARINGS
GMN BEARINGS
FN470M
GMN BEARINGS GMN BEARINGS
Opis
GMN BEARINGS FN470M
Freewheel Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore Style; 40MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Indexing; 550Nm Torque; Mechanical - Spring; FN Series
Nr. katalogowy
FN470M
Nr kat. BDI
21510316
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/R%C4%99cznie-prze%C5%82%C4%85czane-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/FN470M/p/21510316
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,54
UNSPSC
26111500
Grupa Produktowa BDI
C02104
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hub
Sposób Montażu
Shaft
Kierunek Obrotów
Clockwise
Rodzaj Tarcia
Not Applicable
Rodzaj Ruchu
Indexing
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
550Nm
Typ Produktu
Freewheel
Ruch/Powrót
Mechanical | Spring
Seria Produktu
FN
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Obroty Maksymalne RPM
2600
Typ Regulacji
Automatic
Zastosowanie
Paper Processing | Seeding Machines | Staplers | Conveyor Belts | Ratchets | Ratchet Wrenches | Roller Advance | Installation Tools | Automation Technology
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Meander Spring | Open | IR Keyway | 75MM Outside Diameter | 27MM Width | 19840N Static Load | 14050N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 60HZ Maximum Indexing Frequency | K5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Freewheel
URL Producenta
https://www.gmnbt.com
Waga / LBS
1.19049
Długi Opis
Freewheel Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore Style; 40MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Indexing; 550Nm Torque; Mechanical - Spring; FN Series
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież