Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

PDC04FBHM-T1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-PDC-FB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM01DOHhNRGN6TVRNMk56Y3lOekV6TkM5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5UVJFTmZSa0pmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2Mzk0MmFiMzQzNjBhNDIwYjUwMDI3ODhhYTFhODZiYzQ0ODRlNDUxZTMxOThjODM1YjBmN2FiNzdhNWExYzdj
24323766 Pneumatyczne sprzęgła i hamulce 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

PDC04FBHM-T1

Opis

BOSTON GEAR PDC04FBHM-T1

Pneumatic Clutch; Torque Limiting Disconnect; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-1/2" Pilot Diameter; Static Torque 300 to 1700Lb-in

Nr. katalogowy

PDC04FBHM-T1

Nr kat. BDI
24323766

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111912
Grupa Produktowa BDI
C02104
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Pneumatic
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Szczegóły Produktu
Pneumatic Clutch
Specyfikacja Produktu
Torque Limiting Disconnect; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-1/2" Pilot Diameter; Static Torque 300 to 1700Lb-in
Długi Opis
Pneumatic Clutch; Torque Limiting Disconnect; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-1/2" Pilot Diameter; Static Torque 300 to 1700Lb-in