https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-PDC-FB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM01DOHhNRGN6TVRNMk56Y3lOekV6TkM5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5UVJFTmZSa0pmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2Mzk0MmFiMzQzNjBhNDIwYjUwMDI3ODhhYTFhODZiYzQ0ODRlNDUxZTMxOThjODM1YjBmN2FiNzdhNWExYzdj
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PDC05FBHP24
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR PDC05FBHP24
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4-1/8" Pilot Diameter; Static Torque 820 to 4000Lb-in
Nr. katalogowy
PDC05FBHP24
Nr kat. BDI
179594
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Pneumatyczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/PDC05FBHP24/p/179594
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,024
UNSPSC
26111911
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0781711827239
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Pneumatic
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Shaft
Moment Obrotowy
Static Torque 820 to 4000Lb-in
Typ Produktu
Ball Detent
Rodzaj Ruchu
Jogging | Indexing
Ruch/Powrót
Air | Spring
Seria Produktu
PDC
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Układ Napędowy
Pilot Mount
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Obroty Maksymalne RPM
1800
Ciśnienie
20 to 80 PSI
Zastosowanie
Mechanical Power Transmission Equipment | Timing Belt Pulleys | Sprocket
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Full Shaft | Basic Design
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Pneumatic
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
82723
Długi Opis
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4-1/8" Pilot Diameter; Static Torque 820 to 4000Lb-in
Średnica Pilotowa
4,125 Cale | 104,775 Milimetry
Rozmiar Portu
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież