https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-POR-FB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoa05pOHhNRGN6TVRNMk9EWXhNVGczTUM5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5UVQxSmZSa0pmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMzljODMzODgyMDdlZjY3OGNhOGI5OGU0ZWY2ZjA2YzBhOGZmNTVkN2RkYjA4NjIwMTRhZTJiM2JkZGVmMDcz
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
POR02FBHP10
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR POR02FBHP10
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 1-25/32" Pilot Diameter; Static Torque 120 to 470Lb-in
Nr. katalogowy
34379
Nr kat. BDI
25272580
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Pneumatyczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/POR02FBHP10/p/25272580
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
5,1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
884107303499
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Pneumatic
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Shaft
Moment Obrotowy
Static Torque 120 to 470Lb-in
Typ Produktu
Ball Detent
Rodzaj Ruchu
Jogging | Indexing
Ruch/Powrót
Air | Spring
Seria Produktu
POR
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Układ Napędowy
Pilot Mount
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Obroty Maksymalne RPM
3600
Zastosowanie
Mechanical Power Transmission Equipment
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Full Shaft | Basic Bolt Pattern
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Pneumatic
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
34379
Waga / LBS
5
Długi Opis
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 1-25/32" Pilot Diameter; Static Torque 120 to 470Lb-in
Średnica Pilotowa
1,781 Cale | 45,237 Milimetry
Rozmiar Portu
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież