https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-POR-FC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoak9TOHhNRGN6TVRNMk9UTTJOVFV6TkM5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5UVQxSmZSa05mVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMjM2ODYwN2U4ZDZlZjE1ZjdlYmNlNTE4NjQ5OGZlNjQ4MDhlYjAyY2Q4Njc2MWVmMzJkZTMxOTNjMTQxYjVl
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
POR05FCHP24P32
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR POR05FCHP24P32
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3.88" Pilot Diameter; Static Torque 1350 to 4700Lb-in
Nr. katalogowy
POR05FCHP24P32
Nr kat. BDI
167613
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Pneumatyczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/POR05FCHP24P32/p/167613
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111500
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0781711344927
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Pneumatic
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Shaft
Moment Obrotowy
Static Torque 1350 to 4700Lb-in
Typ Produktu
Ball Detent
Rodzaj Ruchu
Jogging | Indexing
Ruch/Powrót
Air | Spring
Seria Produktu
POR
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Układ Napędowy
Pilot Mount
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Obroty Maksymalne RPM
1800
Zastosowanie
Mechanical Power Transmission Equipment
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Full Shaft | Flexible Coupling
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Pneumatic
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
34492
Waga / LBS
47.2
Długi Opis
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3.88" Pilot Diameter; Static Torque 1350 to 4700Lb-in
Średnica Pilotowa
3,88 Cale | 98,552 Milimetry
Rozmiar Portu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież