https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-VOR-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoaVpTOHhNRGN6TVRNMk9UWTVNekl4TkM5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5V1QxSmZVMGhHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEwM2NiMGE2ZDM0NjQ2ZDk0M2Y4ZjU3YWY2MmFiNzMwNDY1ZDQzZGE3MWNkZGUxOWI5NDQzYjNjYmE4ZDgwM2U
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VOR13BBHP24
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR VOR13BBHP24
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4.498" Pilot Diameter; Static Torque 2800 to 10000Lb-in
Nr. katalogowy
VOR13BBHP24
Nr kat. BDI
168327
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Pneumatyczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/VOR13BBHP24/p/168327
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,643
UNSPSC
26111911
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0889208989917
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Pneumatic
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Shaft
Moment Obrotowy
Static Torque 2800 to 10000Lb-in
Typ Produktu
Pawl Notch
Rodzaj Ruchu
Jogging
Ruch/Powrót
Air | Spring
Nazwa Handlowa
VARITORQUE
Seria Produktu
VOR
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
End
Układ Napędowy
Pilot Mount
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Obroty Maksymalne RPM
1000
Ciśnienie
20 to 80 PSI
Zastosowanie
Chain and Sprocket
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Position | Flight Torque Control | Automatic Switch Actuating Mechanism | Basic Design | Large Cylinder Torque Range
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Pneumatic
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
W05011
Waga / LBS
41
Długi Opis
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4.498" Pilot Diameter; Static Torque 2800 to 10000Lb-in
Rozmiar Portu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Pilotowa
4,498 Cale | 114,249 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież