https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-BB-GDK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnd1pDOHhNRFF4TURjeE1USXlNREkxTkM5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDBKQ1gwZEVTMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzQ0MmRhMGU1NzA4ODgyMjllYTM1NDhiYzhmNDJkZDFhMjEwOWFkZGZkYTgwNjQ1MmU1NzdkZTg5NTVjNjVmNw
TSUBAKI
TSUBAKI
BB20GDK
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BB20GDK
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 0.669" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning; 45Lb-Ft Torque; Mechanical; BB-GDK Series; Cylindrical Housing; 3000 Max RPM
Nr. katalogowy
BB20GDK
Nr kat. BDI
22376713
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/R%C4%99cznie-prze%C5%82%C4%85czane-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/BB20GDK/p/22376713
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,636
UNSPSC
26111908
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0097039854872
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
16.993
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hub
Sposób Montażu
Shaft
Kierunek Obrotów
Clockwise
Rodzaj Tarcia
Not Applicable
Rodzaj Ruchu
Backstopping | Overrunning
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
45Lb-Ft
Typ Produktu
Cam
Ruch/Powrót
Mechanical
Seria Produktu
BB-GDK
Typ Obudowy
Cylindrical
Obroty Maksymalne RPM
3000
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 0.669" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning; 45Lb-Ft Torque; Mechanical; BB-GDK Series; Cylindrical Housing; 3000 Max RPM
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież