TSUBAKI
TSUBAKI
BS65-2G
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BS65-2G
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 2-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 1158Lb-Ft Torque; Mechanical; BS Series; Cylindrical Housing; 340 Max RPM
Nr. katalogowy
BS65-2G
Nr kat. BDI
22376579
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/R%C4%99cznie-prze%C5%82%C4%85czane-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/BS65-2G/p/22376579
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,14
UNSPSC
26111912
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0097039688941
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
2.438
Otwór Metryczny
61.925
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hub
Sposób Montażu
Shaft
Kierunek Obrotów
Unidirectional
Rodzaj Tarcia
Not Applicable
Rodzaj Ruchu
Backstopping
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
1158Lb-Ft
Typ Produktu
Cam
Ruch/Powrót
Mechanical
Seria Produktu
BS
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Obroty Maksymalne RPM
340
Zastosowanie
Lower Speed Conveyor
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
28.6
Długi Opis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 2-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 1158Lb-Ft Torque; Mechanical; BS Series; Cylindrical Housing; 340 Max RPM
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież