RINGSPANN
RINGSPANN
FRSG 650 X 2-1/4
RINGSPANN RINGSPANN
Opis
RINGSPANN FRSG 650 X 2-1/4
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 2-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 2700Lb-ft; Mechanical - Spring; FRSG Series; 3600 Max RPM
Nr. katalogowy
FRSG 650 X 2-1/4
Nr kat. BDI
17228358
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/R%C4%99cznie-prze%C5%82%C4%85czane-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/FRSG-650-X-2-1-4/p/17228358
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,87
UNSPSC
26111905
Grupa Produktowa BDI
C02104
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hub
Sposób Montażu
Shaft | Face
Kierunek Obrotów
Clockwise
Rodzaj Tarcia
Not Applicable
Rodzaj Ruchu
Backstopping | Indexing | Overrunning
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
2700Lb-ft
Typ Produktu
Freewheel
Ruch/Powrót
Mechanical | Spring
Seria Produktu
FRSG
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Obroty Maksymalne RPM
3600
Ilość Tarcz Ciernych
0
Typ Regulacji
Automatic
Zastosowanie
Transport System | Conveyor
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Sprag
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Freewheel
Długi Opis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 2-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 2700Lb-ft; Mechanical - Spring; FRSG Series; 3600 Max RPM
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież