https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNGCLUTCH-ZZ6202-P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmcyT1M4eE1EYzNNVEF3T1Rnek1EazBNaTlKVGtSU1RrZERURlZVUTBoZldsbzJNakF5WDFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYzVjMjcwZmI4MTcxZDdjY2QxYThjNTU2OTZhN2I1ZTAwODJlNmEwOTJkYTg0NTEwZmJiMTFhZGVkOTVlNzVk
RINGSPANN
RINGSPANN
FZ 40 P
RINGSPANN RINGSPANN
Opis
RINGSPANN FZ 40 P
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 40MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 325Nm; Mechanical - Spring; ZZ Series; 3000 Max RPM
Nr. katalogowy
FZ 40 P
Nr kat. BDI
17228771
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/R%C4%99cznie-prze%C5%82%C4%85czane-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/FZ-40-P/p/17228771
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,504
UNSPSC
26111905
Grupa Produktowa BDI
C02104
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hub
Sposób Montażu
Shaft
Kierunek Obrotów
Clockwise
Rodzaj Tarcia
Not Applicable
Rodzaj Ruchu
Backstopping | Indexing | Overrunning
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
325Nm
Typ Produktu
Freewheel
Ruch/Powrót
Mechanical | Spring
Seria Produktu
ZZ
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Obroty Maksymalne RPM
3000
Ilość Tarcz Ciernych
0
Typ Regulacji
Automatic
Zastosowanie
Gearbox
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With Sprag and Bearing Support
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Freewheel
Długi Opis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 40MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 325Nm; Mechanical - Spring; ZZ Series; 3000 Max RPM
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież