MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
KK35-2GD 1K
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
Opis
MORSE INDUSTRIAL KK35-2GD 1K
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 35MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Back Stopping | Indexing | Overruning; 127.6Lb-ft Torque; Mechanical; KK Series; Cylindrical Housing
Nr. katalogowy
KK35-2GD 1K
Nr kat. BDI
349375
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/R%C4%99cznie-prze%C5%82%C4%85czane-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/KK35-2GD-1K/p/349375
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,409
UNSPSC
26111908
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0662288927570
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hub
Sposób Montażu
Shaft
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Rodzaj Tarcia
Not Applicable
Rodzaj Ruchu
Back Stopping | Indexing | Overruning
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
127.6Lb-ft
Typ Produktu
Cam
Ruch/Powrót
Mechanical
Seria Produktu
KK
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Ilość Tarcz Ciernych
0
Zastosowanie
Electric Motor Backstops | Exercise Equipment | Household Appliances | Pump Backstops
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Keyed Inner | 2 Seals
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2657294
Waga / LBS
1.39
Długi Opis
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 35MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Back Stopping | Indexing | Overruning; 127.6Lb-ft Torque; Mechanical; KK Series; Cylindrical Housing
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież