https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-MIUS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJobE5DOHhNRFF4TURjeE16TXhOelF3Tmk5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDAxSlZWTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjZmNzA2ZWUyYTRlMTJlNjAzZjkxNDg5MDA1MDNjZGQ3NzdiYmNhYThmMDJjYTNmZTU5OWI4ZWQ1N2ExN2Y0ZA
TSUBAKI
TSUBAKI
MGUS500GR-1D
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI MGUS500GR-1D
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 1195Lb-Ft Torque; Mechanical; MGUS Series; Cylindrical Housing; 2400 Max RPM
Nr. katalogowy
MGUS500GR-1D
Nr kat. BDI
22382427
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/R%C4%99cznie-prze%C5%82%C4%85czane-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/MGUS500GR-1D/p/22382427
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,98
UNSPSC
26111908
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0097039714084
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hub
Sposób Montażu
Shaft
Kierunek Obrotów
Unidirectional
Rodzaj Tarcia
Not Applicable
Rodzaj Ruchu
Overrunning
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
1195Lb-Ft
Typ Produktu
Cam
Ruch/Powrót
Mechanical
Seria Produktu
MGUS
Typ Obudowy
Cylindrical
Obroty Maksymalne RPM
2400
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Prelubricated With Grease
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
11
Długi Opis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 1195Lb-Ft Torque; Mechanical; MGUS Series; Cylindrical Housing; 2400 Max RPM
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież