RINGSPANN
RINGSPANN
RC 210
RINGSPANN RINGSPANN
Opis
RINGSPANN RC 210
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 2.209" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning; Static Torque 620Lb-ft; Mechanical - Spring; RC Series
Nr. katalogowy
RC 210
Nr kat. BDI
17228707
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/R%C4%99cznie-prze%C5%82%C4%85czane-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/RC-210/p/17228707
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,907
UNSPSC
26111905
Grupa Produktowa BDI
C02104
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
2.209
Otwór Metryczny
56.109
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hub
Sposób Montażu
Shaft
Kierunek Obrotów
Clockwise
Rodzaj Tarcia
Not Applicable
Rodzaj Ruchu
Backstopping | Overrunning
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
620Lb-ft
Typ Produktu
Freewheel
Ruch/Powrót
Mechanical | Spring
Seria Produktu
RC
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Ilość Tarcz Ciernych
0
Typ Regulacji
Automatic
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Keyway Connection On The Outer Ring | With Sprag
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Freewheel
Długi Opis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 2.209" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning; Static Torque 620Lb-ft; Mechanical - Spring; RC Series
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież