RENOLD
RENOLD
REGV 90 90MM
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD REGV 90 90MM
Nr. katalogowy
REGV 90 90MM
Nr kat. BDI
19304310
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/REGV-90-90MM/p/19304310
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,471
UNSPSC
26111500
Grupa Produktowa BDI
C02104