THOMSON
THOMSON
DS16
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON DS16
1" Bore; 1.91" Outside Diamter; 4.11" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
Nr. katalogowy
DS16
Nr kat. BDI
853670
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/DS16/p/853670
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,635
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486100751
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
1.91
Średnica Zewn. Milimetry
48.514
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Die Set | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | For End Supported Application
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
DS16
Waga / LBS
1.35
Długi Opis
1" Bore; 1.91" Outside Diamter; 4.11" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
Długość
4,11 Cale | 104,394 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież