https://www.bdiexpress.com/medias/INDPABLNRBRG-PL-FLC-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnek5DOHhNREk1TlRZNU1Ua3dNekF3Tmk5SlRrUlFRVUpNVGxKQ1VrZGZVRXhmUmt4RFgwTk1VMFJmUVV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZGE3ZWViMWY0YmU1ZWJiODliYjZhY2IzNzU2NjA4MDViNjYyNDk5OWY1ZDBhZGU3NjQ0NGQ4ODM1NjlmZjM3
PBC LINEAR
PBC LINEAR
FLC32
PBC LINEAR PBC LINEAR
Opis
PBC LINEAR FLC32
2" Bore; 3" Outside Diamter; 4" Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
FLC32
Nr kat. BDI
21453563
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/FLC32/p/21453563
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,65
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Średnica Zewn. Cale
3
Średnica Zewn. Milimetry
76.2
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Plain
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Aluminum
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Frelon Gold Liner | Compensated ID | Optional Stainless Steel
Kategoria - BDI
Linear Nonmounted Bearings
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Numer Materiałowy producenta
FLC32
Waga / LBS
1.442
Długi Opis
2" Bore; 3" Outside Diamter; 4" Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
Długość
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież