PBC LINEAR
PBC LINEAR
FLCN 12
PBC LINEAR PBC LINEAR
Opis
PBC LINEAR FLCN 12
3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Plain; Open; Aluminum Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
FLCN 12
Nr kat. BDI
20088719
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/FLCN-12/p/20088719
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,04
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Średnica Zewn. Cale
1.25
Średnica Zewn. Milimetry
31.75
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Plain
Profil
Open
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Aluminum
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Frelon Gold Liner | Compensated ID | Optional Stainless Steel
Kategoria - BDI
Linear Nonmounted Bearings
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Numer Materiałowy producenta
FLCN12
Waga / LBS
0.091
Długi Opis
3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Plain; Open; Aluminum Housing; Not Self Aligning
Długość
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież