https://www.bdiexpress.com/medias/INDCXXLNRBRG-KBAJ-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJobVlTODVPREV5TkRBek56RTJNVEkyTDBsT1JFTllXRXhPVWtKU1IxOUxRa0ZLWDBOTVUwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWY0YThjOTYzNTUzNmMwZGVhYzljZjY2ODJhNzE1MWM3YjQzYTM1ZjAyYjFjM2FiMzEwOTZlOTQ4NGEwMjFlOQ
CX BEARING
CX BEARING
KB0825AJ
CX BEARING CX BEARING
Opis
CX BEARING KB0825AJ
8MM Bore; 16MM Outside Diamter; 25MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
KB0825AJ
Nr kat. BDI
15001220
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/KB0825AJ/p/15001220
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
0.315
Otwór Metryczny
8
Średnica Zewn. Cale
0.63
Średnica Zewn. Milimetry
16
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Non-Mounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
Długi Opis
8MM Bore; 16MM Outside Diamter; 25MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
0,984 Cale | 25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież