https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25119876-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJnM01TOHhNREEzTmpZd05EVTVOakkxTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRrNE56WmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YTNiYjc4NmMzYTEyODNhZWZmMDAzMzRkMDA3ODJhOGZmN2U2MjZjN2Q2NmNiYTc1YWM5NjUwYmI5YjVhNThiOQ
NIPPON LINEAR
NIPPON LINEAR
KBK16GWUU
NIPPON LINEAR NIPPON LINEAR
Opis
NIPPON LINEAR KBK16GWUU
Linear Ball Bearing; 16MM Bore; 26MM Outside Diameter; 68MM Length; 46MM Square Flange; 4 Mounting Hole; Round Bore; Closed; Double Wide Type; Resin Retainer; Seals on Both Sides; Steel Housing; Self Aligning
Nr. katalogowy
KBK16GWUU
Nr kat. BDI
25119876
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/KBK16GWUU/p/25119876
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Linear Ball
URL Producenta
https://www.nbcorporation.com
Szczegóły Produktu
Linear Ball Bearing
Specyfikacja Produktu
16MM Bore; 26MM Outside Diameter; 68MM Length; 46MM Square Flange; 4 Mounting Hole; Round Bore; Closed; Double Wide Type; Resin Retainer; Seals on Both Sides; Steel Housing; Self Aligning
Długi Opis
Linear Ball Bearing; 16MM Bore; 26MM Outside Diameter; 68MM Length; 46MM Square Flange; 4 Mounting Hole; Round Bore; Closed; Double Wide Type; Resin Retainer; Seals on Both Sides; Steel Housing; Self Aligning