INA
INA
KH30
INA INA
Opis
KH3050 ŁOŻYSKO
30MM Bore; 40MM Outside Diamter; 50MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
KH3050
Nr kat. BDI
1411789
Szczegóły
59.06
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/KH30/p/1411789
Twoja Cena
59,06 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,114
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
1.575
Średnica Zewn. Milimetry
40
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Aluminum
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Non-Mounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Waga / LBS
0.20944
Długi Opis
30MM Bore; 40MM Outside Diamter; 50MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
Długość
1,969 Cale | 50 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież