https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNLNRBRG-BL-KLM-CLSD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaE1TOHhNRFF5TlRNNE16SXlNek15Tmk5SlRrUk9WRTVNVGxKQ1VrZGZRa3hmUzB4TlgwTk1VMFJmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWY2MWJmYTU2NDFjNDljZDAyMDVmOWRiM2E4ZDI5MjVlNWUwYjc5ZWM3MzA5NjQyNzcyOTMyM2U5YjJlMmY2ZQ
NTN
NTN
KLM10
NTN NTN
Opis
NTN KLM10
Linear Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 29MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Open; Steel Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
KLM10
Nr kat. BDI
1221418
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/KLM10/p/1221418
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
4547359087314
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Średnica Zewn. Cale
0.748
Średnica Zewn. Milimetry
19
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
Open
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Solid
Kategoria - BDI
Linear Non-Mounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.06173
Długi Opis
Linear Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 29MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Open; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
1,142 Cale | 29 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież