IKO
IKO
LBB 12
IKO IKO
Opis
LBB 12 ŁOŻYSKO
3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
LBB 12
Nr kat. BDI
15093173
Szczegóły
87.57
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/LBB-12/p/15093173
Twoja Cena
87,57 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,08
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Średnica Zewn. Cale
1.25
Średnica Zewn. Milimetry
31.75
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Carbon Steel Retainer
Kategoria - BDI
Non-Mounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
0
Słowo Kluczowe 4
0
Numer Materiałowy producenta
LBB12
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0
Waga / LBS
0.175
Długi Opis
3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież