EWELLIX
EWELLIX
LBBR 3-2LS/HV6-C004
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LBBR 3-2LS/HV6-C004
Linear Ball Bearing; Compact Series ISO 1; 3MM Shaft Diameter; 7MM Outside Diameter; 10MM Length; Closed Design; 2 Seal; Not Self Aligning; Corrosion Resistant; Linear Ball Bearing With 2 Seal; Stainless Steel In Cassettes Of 4 Pieces
Nr. katalogowy
LBBR 3-2LS/HV6-C004
Nr kat. BDI
1303580
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/LBBR-3-2LS-HV6-C004/p/1303580
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314118790
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
2200423
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
M/2200423
Waga / LBS
0.00661
Szczegóły Produktu
Linear Ball Bearing
Specyfikacja Produktu
Compact Series ISO 1; 3MM Shaft Diameter; 7MM Outside Diameter; 10MM Length; Closed Design; 2 Seal; Not Self Aligning; Corrosion Resistant; Linear Ball Bearing With 2 Seal; Stainless Steel In Cassettes Of 4 Pieces
Długi Opis
Linear Ball Bearing; Compact Series ISO 1; 3MM Shaft Diameter; 7MM Outside Diameter; 10MM Length; Closed Design; 2 Seal; Not Self Aligning; Corrosion Resistant; Linear Ball Bearing With 2 Seal; Stainless Steel In Cassettes Of 4 Pieces