IKO
IKO
LM150210240
IKO IKO
Opis
IKO LM150210240
150MM Bore; 210MM Outside Diamter; 240MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
LM150210240
Nr kat. BDI
515242
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/LM150210240/p/515242
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,258
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
4549557037931
Otwór Calowy
5.906
Otwór Metryczny
150
Średnica Zewn. Cale
8.268
Średnica Zewn. Milimetry
210
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
High Accuracy Class | Carbon Steel Retainer
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
Waga / LBS
44.644
Długi Opis
150MM Bore; 210MM Outside Diamter; 240MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
9,449 Cale | 240 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież