https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLNRBRG-LM-UU-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnNE5TODVPREUxTURNek5UUTBOek0wTDBsT1JGaFlXRXhPVWtKU1IxOU1UVjlWVlY5RFRGTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRmYjJkNTcwMjZjODNkODQ2OWY1MWI2ZmE0ZGM2Y2Y5NzVmOTQ4N2QyMzBkYzQ0MjdkOWQyOGU1NDY5OTkzNjE
THK
THK
LM50UU
THK THK
Opis
THK LM50UU
50MM Bore; 80MM Outside Diamter; 100MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
LM50UU
Nr kat. BDI
21468092
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/LM50UU/p/21468092
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,58
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
2 Seals
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Non-Mounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.thk.com
Waga / LBS
3.4833
Długi Opis
50MM Bore; 80MM Outside Diamter; 100MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
3,937 Cale | 100 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież