https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHKLNRBRG-LME-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJobVlTODVPREV5TkRBNE1qTTRNVEV3TDBsT1JGUklTMHhPVWtKU1IxOU1UVVZmUTB4VFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyOTE3YWY1OTllOGI3ZGU0ZGU3NjU2ODZkM2JmNmRmZmExZWJiNWJkYmVjY2JmMGJhMDZjMjFlYWQ4MDJlZmIy
THK
THK
LME16GAU
THK THK
Opis
THK LME16GAU
16MM Bore; 28MM Outside Diamter; 37MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
LME16GAU
Nr kat. BDI
21459915
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/LME16GAU/p/21459915
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,09
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Średnica Zewn. Cale
1.102
Średnica Zewn. Milimetry
28
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
1 Seal
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Metal Retainer
Kategoria - BDI
Non-Mounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.thk.com
Waga / LBS
0.1918
Długi Opis
16MM Bore; 28MM Outside Diamter; 37MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
1,457 Cale | 37 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież