IKO
IKO
LME254058N
IKO IKO
Opis
IKO LME254058N
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
LME254058N
Nr kat. BDI
515435
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/LME254058N/p/515435
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,215
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
4549557038754
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
1.575
Średnica Zewn. Milimetry
40
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
High Accuracy Class | Synthetic Retainer
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Numer Materiałowy producenta
LME254058N
Waga / LBS
0.474
Długi Opis
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
2,283 Cale | 58 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież