https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-MAM25OPNWW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoaU5TOHhNRFEzT0RrNE1qSXdNVE0zTkM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZUVUZOTWpWUFVFNVhWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTg5ODE2YzQ1ZTk4NjA0NWQ0MjA3MGJlZjc0MTQ5M2Q1MDJlNzVmNzA3NDMzNjAxZDc1NjcwYzExOTZlODRmNQ
THOMSON
THOMSON
MAM12OPNW
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON MAM12OPNW
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Open; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
MAM12OPNW
Nr kat. BDI
854543
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/MAM12OPNW/p/854543
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,04
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486235910
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Średnica Zewn. Cale
0.866
Średnica Zewn. Milimetry
22
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Open
Obudowa
1 Seal
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Chrome Steel Ball | Wiper Seal | Delrin Retainer
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
MAM12OPNW
Waga / LBS
0.088
Długi Opis
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Open; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
1,26 Cale | 32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież