![R065801200 KBC-12](/medias/INDBSHLNRBRG-R0658-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFl5ODVPREV5TkRBM056RXpPREl5TDBsT1JFSlRTRXhPVWtKU1IxOVNNRFkxT0Y5RFRGTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMwMDkwZGQ1NWM5NWVhNDgwYjkwZDg1YjhlYzA4NGQ2YjFjZjlkMGEzYzdjM2EzNjUwZTI5NzA4MzIyMjVhNzQ)
![R065801200 KBC-12](/medias/INDBSHLNRBRG-R0658-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFl5ODVPREV5TkRBM056RXpPREl5TDBsT1JFSlRTRXhPVWtKU1IxOVNNRFkxT0Y5RFRGTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMwMDkwZGQ1NWM5NWVhNDgwYjkwZDg1YjhlYzA4NGQ2YjFjZjlkMGEzYzdjM2EzNjUwZTI5NzA4MzIyMjVhNzQ)
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R065801200 KBC-12
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
Opis
R065801200 KBC-12 TULEJA TOCZNA
12MM Bore; 19MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
R065801200
Nr kat. BDI
1478775
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/R065801200-KBC-12/p/1478775
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Średnica Zewn. Cale
0.748
Średnica Zewn. Milimetry
19
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Segmental Steel Plates
Kategoria - BDI
Non-Mounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Waga / LBS
0.03527
Długi Opis
12MM Bore; 19MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
1,102 Cale | 28 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież