https://www.bdiexpress.com/medias/INDBSHLNRBRG-R0670-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaU15ODVPREV5TkRBM09UUXpNVGs0TDBsT1JFSlRTRXhPVWtKU1IxOVNNRFkzTUY5RFRGTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNkZmM3YjJhZTNlYzFkOWM0YjE4ZWNiNTI4YmUwYzZmMzk2OGE2NmQ0NzQ3NGVhODM4MTcxMGIwMjRlMzQyNGE
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R067001200
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
Opis
R067001200 KBA-12 TUL.TOCZ.SUPER
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
R067001200
Nr kat. BDI
15042907
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/R067001200/p/15042907
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Średnica Zewn. Cale
0.866
Średnica Zewn. Milimetry
22
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Steel Bearing Plates
Kategoria - BDI
Non-Mounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
Waga / LBS
0.05071
Długi Opis
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
1,26 Cale | 32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież