https://www.bdiexpress.com/medias/INDBSHLNRBRG-R0696-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaE9TODVPREV5TkRBM05qUTRNamcyTDBsT1JFSlRTRXhPVWtKU1IxOVNNRFk1Tmw5RFRGTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIyNDg3NWYwYTVlMDc0MGJkYWI2MWEzMGNiZDdkNzNmOTI0NDRjMzIyODlkNGRhOGZmYWY2ZDdiYzE1Njg4M2E
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R069601600
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
Opis
BOSCH REXROTH R069601600
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Plastic Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
R069601600
Nr kat. BDI
1483526
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/R069601600/p/1483526
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,03
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Średnica Zewn. Cale
1.024
Średnica Zewn. Milimetry
26
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Plastic
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Non-Mounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
Waga / LBS
0.07055
Długi Opis
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Plastic Housing; Not Self Aligning
Długość
1,417 Cale | 36 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież