https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLNRBRG-KBUU-OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnell5ODVPREV5TkRBMk5UTTBNVGMwTDBsT1JGaFlXRXhPVWtKU1IxOUxRbFZWWDA5UVRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjM2JlZmI3NjliZTUzYTEwZTc1YWIxN2U4M2E5YjI4ZDNjOGUxNmFhZjVhOGIyYmYxMDAwODQ3MDdlYTUwZGZh
NIPPON LINEAR
NIPPON LINEAR
SM 10 GUUOP
NIPPON LINEAR NIPPON LINEAR
Opis
NIPPON LINEAR SM 10 GUUOP
10MM Bore; 19MM Outside Diamter; 29MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
SM 10 GUUOP
Nr kat. BDI
1476753
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/SM-10-GUUOP/p/1476753
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,09
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Średnica Zewn. Cale
0.748
Średnica Zewn. Milimetry
19
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Open
Obudowa
2 Seals
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Resin Retainer
Kategoria - BDI
Non-Mounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.nbcorporation.com
Waga / LBS
0.05071
Długi Opis
10MM Bore; 19MM Outside Diamter; 29MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
1,142 Cale | 29 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież