https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24997446-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa1pDOHhNREEzTmpNd01UYzROekUyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T1RjME5EWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YTZmYmZjOTE0NmQ0NGYwNTNlYzY1NDE0NTg1ZGM1ZjZjMTc5YTY2YmNjOGVlZWJiZGJlYWE1MTY3MDI2ZTUxYQ
NIPPON LINEAR
NIPPON LINEAR
SMK16
NIPPON LINEAR NIPPON LINEAR
Opis
NIPPON LINEAR SMK16
Linear Bearing; 16MM Bore; 28MM Outside Diameter; 37MM Length; Square Flange; Steel Retainer
Nr. katalogowy
SMK16
Nr kat. BDI
24997446
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/SMK16/p/24997446
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Linear
URL Producenta
https://www.nbcorporation.com
Szczegóły Produktu
Linear Bearing
Specyfikacja Produktu
16MM Bore; 28MM Outside Diameter; 37MM Length; Square Flange; Steel Retainer
Długi Opis
Linear Bearing; 16MM Bore; 28MM Outside Diameter; 37MM Length; Square Flange; Steel Retainer