https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SUPER24-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnek1DOHhNRFEzT1RBM016TTVORGN4T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFWUVJWSXlORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODk5ZmFhNDU3ZmM0YzBlNjM0YzFjY2E4ZDkxOWFhNzg5ZjQwZDg3M2NjNmY0MTZkNzdiYmRlN2FkZDhkNWJiYg
THOMSON
THOMSON
SPM20W
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON SPM20W
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Thermoplastic Housing; Self Aligning
Nr. katalogowy
SPM20W
Nr kat. BDI
854663
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/SPM20W/p/854663
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,06
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486275886
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
1.26
Średnica Zewn. Milimetry
32
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
1 Seal
Materiał Obudowy
Thermoplastic
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Chrome Steel Ball | Wiper Seal | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For End Supported Application
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
SPM20W
Waga / LBS
0.132
Długi Opis
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Thermoplastic Housing; Self Aligning
Długość
1,772 Cale | 45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież