https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-SPM25OPNWW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnek5pOHhNRFEzT1RBM016RTVPREV4TUM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZVMUJOTWpWUFVFNVhWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTVlYmM0MWNkYjVlMWYwYjRiNDVmOTYxMDMyNTM3NDIzNzkyNjRhMzczNWFkZmVmMTgyZWE1ZmU2YmFiMmE4MQ
THOMSON
THOMSON
SPM30OPNW
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON SPM30OPNW
30MM Bore; 47MM Outside Diamter; 68MM Length; Round Bore | Ball; Open; 1 Seal; Thermoplastic Housing; Self Aligning
Nr. katalogowy
SPM30OPNW
Nr kat. BDI
854673
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/SPM30OPNW/p/854673
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,15
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486267270
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
1.85
Średnica Zewn. Milimetry
47
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Open
Obudowa
1 Seal
Materiał Obudowy
Thermoplastic
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Chrome Steel Ball | Wiper Seal | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For Continuously Supported Application
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
SPM30OPNW
Waga / LBS
0.331
Długi Opis
30MM Bore; 47MM Outside Diamter; 68MM Length; Round Bore | Ball; Open; 1 Seal; Thermoplastic Housing; Self Aligning
Długość
2,677 Cale | 68 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież