![SUPER-10](/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SUPER24-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnek1DOHhNRFEzT1RBM016TTVORGN4T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFWUVJWSXlORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODk5ZmFhNDU3ZmM0YzBlNjM0YzFjY2E4ZDkxOWFhNzg5ZjQwZDg3M2NjNmY0MTZkNzdiYmRlN2FkZDhkNWJiYg)
![SUPER-10](/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SUPER24-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnek1DOHhNRFEzT1RBM016TTVORGN4T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFWUVJWSXlORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODk5ZmFhNDU3ZmM0YzBlNjM0YzFjY2E4ZDkxOWFhNzg5ZjQwZDg3M2NjNmY0MTZkNzdiYmRlN2FkZDhkNWJiYg)
854173
Kosárszerkezet nélküli csapágyak
THOMSON
THOMSON
SUPER-10
THOMSON THOMSON
Leírás
SUPER-10
5/8" Bore; 1-1/8" Outside Diamter; 1-1/2" Length; Round Bore | Ball; Closed; Thermoplastic Housing; Self Aligning
Anyagszám
SUPER-10
BDI anyagszám
854173
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Kos%C3%A1rszerkezet-n%C3%A9lk%C3%BCli-csap%C3%A1gyak/SUPER-10/p/854173
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171506
Súly / Kilogramm
0,041
EAN
0662486102458
Termékcsoport - BDI
L00220
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Closed
tömítettség
None
Ház anyaga
Thermoplastic
Önbeállító
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For End Supported Application
Kategória - BDI
Nonmounted Bearings
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.thomsonlinear.com
Gyári tételszám
SUPER10
Súly / LBS
0.1
Hosszú leírás
5/8" Bore; 1-1/8" Outside Diamter; 1-1/2" Length; Round Bore | Ball; Closed; Thermoplastic Housing; Self Aligning
Külső átmérő
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Hossz
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Furat
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés