https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUPB16A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnM01TOHhNRFEzT1RBMk9UazFOREEzT0M5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWUVFqRTJRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGY0Mzg4ZmEyOTQzOWIxZGNmOTlmODUyYjcyMzdkMTE1NTYxNWFmNjRlMDFiMzc5YWUxZTk3YjNkOWNlZGI0ZA
THOMSON
THOMSON
FNYBUPB20ALLS
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON FNYBUPB20ALLS
1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; 3-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 2-5/8" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-20-AL; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
Nr. katalogowy
FNYBUPB20ALLS
Nr kat. BDI
853823
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/FNYBUPB20ALLS/p/853823
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,27
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486109006
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Rodzaj tulei liniowej
Plain
Obudowa
None
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
Closed
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
FNYBU-20-AL
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fluoronyliner Bushing | Compensated ID | No.10 Bolt
Kategoria - BDI
Pillow Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Plain Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
FNYBUPB20ALLS
Waga / LBS
5
Długi Opis
1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; 3-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 2-5/8" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-20-AL; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
Odległość od Podstawy do Środka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Nominalny środek śruby na przestrzeni wału
3,5 cale | 88,9 Millimeter
Długość/Głębokość Otworu
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,22 cale | 5,588 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież