https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUPBO16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnNFlpOHhNRFEzT1RBM01ERTRNelExTkM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWUVFrOHhObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzVjYWQ1NTgyOTNjYjQ1YTMxNWE2ZmNlNmQwMjQwM2ZhOWZkMjAyYzc5OWEzOTU2NjhiMGYwNTY5MThkNTk1Zg
THOMSON
THOMSON
FNYBUPBO12LLS
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON FNYBUPBO12LLS
3/4" Bore; 15/16" Base to Center Height; 2.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-12-L-OPN; None; Non-Adjustable; No Self Aligning
Nr. katalogowy
FNYBUPBO12LLS
Nr kat. BDI
853866
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/FNYBUPBO12LLS/p/853866
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,272
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486201519
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Rodzaj tulei liniowej
Plain
Obudowa
None
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
Open
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
FNYBU-12-L-OPN
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fluoronyliner Bushing | Compensated ID | No.8 Bolt
Kategoria - BDI
Pillow Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Plain Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
FNYBUPBO12LLS
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
3/4" Bore; 15/16" Base to Center Height; 2.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-12-L-OPN; None; Non-Adjustable; No Self Aligning
Nominalny środek śruby na przestrzeni wału
2,4 cale | 61 Millimeter
Odległość od Podstawy do Środka
0,937 Cale | 23,8 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,19 cale | 4,826 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież