INA
INA
KGBO50-PP-AS
INA INA
Opis
INA KGBO50-PP-AS
50MM Bore; 50MM Base to Center Height; 116MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 100MM Length Thru Bore; 11MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KBO50100PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
Nr. katalogowy
KGBO50-PP-AS
Nr kat. BDI
1174606
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/KGBO50-PP-AS/p/1174606
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,45
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
4012802048094
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Rodzaj tulei liniowej
Ball
Obudowa
2 Seals
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
Open
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
KBO50100PPAS
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Heavy Duty | Greased
Kategoria - BDI
Linear Pillow Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Ball Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
KGBO50-PP-AS
Waga / LBS
5.423
Długi Opis
50MM Bore; 50MM Base to Center Height; 116MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 100MM Length Thru Bore; 11MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KBO50100PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
Średnica otwory montażowego
0,433 cale | 11 milimetry
Nominalny środek śruby na przestrzeni wału
4,6 cale | 116 Millimeter
Odległość od Podstawy do Środka
1,969 Cale | 50 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,937 Cale | 100 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież